| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147517 Herst.-Nr.: D4B-2A15N EAN/GTIN: 4536854844393 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner IP Schutzart = IP 67 Strom max. = 10A Gehäusematerial = Metall Wechselspannung max. = 400V Schaltfunktion = Schleichkontakt
Der Omron Sicherheits-Endschalter hat einen Rollenhebel. Es hat eine langsame Wirkung. Er hat einen 10-A-Runderneuerungsstrom.Sie verfügt über eine Kopfdichtungsstruktur zur Verstärkung zur Verbesserung der Dichtung Eigenschaften Sicherheit der Hebeleinstellungen gewährleistet Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | IP Schutzart: | IP 67 | Strom max.: | 10A | Gehäusematerial: | Metall | Wechselspannung max.: | 400V | Schaltfunktion: | Schleichkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel omron, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 2147517, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4B2A15N, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,89* | € 53,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,05* | € 57,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,51* | € 88,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|