| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147350 Herst.-Nr.: R88A-CR1B030NF-E EAN/GTIN: 4548583972537 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Servo Encoder-Kabel Zur Verwendung mit = Servomotor Leistung = 400 → 15000 W Länge = 30m
Das Servo-Encoder-Kabel der Omron Serie 1S hat eine Länge von 3 m.Diese Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und ausgezeichnet Qualität Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Servo Encoder-Kabel | Zur Verwendung mit: | Servomotor | Leistung: | 400 → 15000 W | Länge: | 30m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2147350, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACR1B030NFE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,06* | € 368,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 343,72* | € 401,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 402,43* | € 466,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|