Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147321
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1J010SF
EAN/GTIN:
     4549734209854
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
omron servoantriebe
servoantrieb
Zubehörtyp = Netzkabel für Servomotor
Zur Verwendung mit = Servomotor
Spannungsbereich = 400 V
Leistung = 400 → 11000 W
Länge = 10m

Das Omron Servomotor-Netzkabel der Serie 1S hat eine Länge von 10 m.Diese Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und ausgezeichnet Qualität
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Netzkabel für Servomotor
Zur Verwendung mit:
Servomotor
Spannungsbereich:
400 V
Leistung:
400 → 11000 W
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 2147321, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1J010SF, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,78*
€ 819,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 704,61*
€ 825,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,12*
€ 981,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,94*
€ 972,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,63*
€ 927,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,72*
€ 867,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,61*
€ 838,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.