| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147109 Herst.-Nr.: E32-T54 2M EAN/GTIN: 4536853294502 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich = 670 mm IP Schutzart = IP67
Der LWL-Sensor der Omron Serie E32 verfügt über eine Durchgangsstrahl-Erfassungsmethode mit einem Sensordurchmesser von 3 mm und einer Kabellänge von 2 m.Temperaturbereich: -40 bis 150 °C. Weitere Informationen: | | Erfassungsbereich: | 670 mm | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, omron lwl-verstärker, einweg-lichtschranke, 2147109, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32T542M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,99* | € 474,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 418,12* | € 480,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 517,17* | € 582,62* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 606,32* | € 690,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|