| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147104 Herst.-Nr.: E32-T16 5M EAN/GTIN: 4548583049079 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich = 4000 mm Faseroptiktyp = Kunststoff IP Schutzart = IP67
Der LWL-Sensor der Omron Serie E32 verfügt über eine Durchgangsstrahl-Erfassungsmethode. Dieser LWL-Sensor hat eine Erfassungshöhe von 10 mm mit einer Erfassungsreichweite von 4000 mm und eine Kabellänge von 5 m.Lange Lebensdauer Einfache Einrichtung und Einstellung Weitere Informationen: | | Erfassungsbereich: | 4000 mm | Faseroptiktyp: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, einweg-lichtschranke, 2147104, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32T165M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,30* | € 140,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,11* | € 143,29* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,81* | € 144,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,66* | € 159,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,51* | € 165,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|