| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2146864 Herst.-Nr.: J7KNA-09-01 24D EAN/GTIN: 4536854850615 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 4 kW Kontaktart = 3 Schließer Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Das Omron Schütz der Serie J7KNA mit einer Coil Voltage von 24 V dc und einem Nennstrom von 9 A. Er verfügt über eine elektrische Verbindung von Schraubbefestigung und Rastmontage auf einer DIN-Schiene. Er hat die Abmessungen H57,5 x B45 x D49.Umgebungstemperatur: -40 bis 60 °C. Fingerfest Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 24 V dc | Anzahl der Pole: | 3 | Kontaktnennstrom: | 9 A | Leistung: | 4 kW | Kontaktart: | 3 Schließer | Konfiguration von Hilfskontakten: | 1Öffner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfsschütz 3no 1nc 24v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, 2146864, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Omron, J7KNA090124D, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,94* | € 35,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,61* | € 35,49* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,22* | € 36,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,61* | € 44,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 33,76* | € 52,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|