| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2146771 Herst.-Nr.: F3SG-4RE0160P14 EAN/GTIN: 4549734103145 |
| |
|
| | |
| Serie = F3SG Strahlauflösung = 14mm Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = 4 Anzahl der Strahlen = 15 Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
Der Omron F3SG-RE ist ein leichter Lichtvorhang. Er verfügt über 15 Strahlen und 14 mm Auflösung. Der einfach zu bedienende Sicherheits-Lichtvorhang ist ideal für einfache EIN/AUS-Erkennungsanwendungen. Der Vorhang ist in Typ 4 mit Selbsttestfunktion erhältlich. Er ist einfach zu montieren, zu bedienen und zu warten.Einfache Version für Kosteneffizienz Leichter zu bau-Sicherheitsschaltungen Schnellste Ansprechzeit von 5 ms Schutzart IP65 und IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | F3SG | Strahlauflösung: | 14mm | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Sicherheitstyp: | 4 | Anzahl der Strahlen: | 15 | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, 2146771, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Omron, F3SG4RE0160P14, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| |