Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLR9343TRPBF P-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 20 A, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144474
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR9343TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,17 Ω
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = HEXFET

Dieser digitale Infineon Audio-HEXFET wurde speziell für Klasse-D-Audioverstärkeranwendungen entwickelt. Dieser MOSFET nutzt die neuesten Verarbeitungstechniken, um einen geringen Widerstand im eingeschalteten Zustand pro Siliziumfläche zu erreichen.Er verfügt über eine sich wiederholende Lawinenfähigkeit für Robustheit und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,17 Ω
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: 2144474, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRLR9343TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.