Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRL520NSTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 10 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144470
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRL520NSTRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,18 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = HEXFET
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,18 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: 2144470, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRL520NSTRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.