Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Flachdichtung EPDM für 2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144411
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     748401011
EAN/GTIN:
     5059045495383
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtring 2" epdm
flachdichtring epdm
Fitting Typ = Flachdichtung
Material = EPDM
Passende Rohrgröße = 2Zoll

Siehe Punkt 3 in der Strichzeichnung. EPDM-Flachdichtungen. Flansche werden meistens für das abnehmbare Verbinden von Kunststoffrohren verwendet. Sie können auch verwendet zum Wechseln von Kunststoffarmaturen auf Ventil-/Pumpeneinheiten verwendet werden. Für Flansche mit voller Stirnseite 3 mm Dichtungsstärke
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Flachdichtung
Material:
EPDM
Passende Rohrgröße:
2Zoll
Weitere Suchbegriffe: flachdichtring 2", 2144411, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 748401011, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.