| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2144376 Herst.-Nr.: 748401008 EAN/GTIN: 5059045530800 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Flachdichtung Material = EPDM Passende Rohrgröße = 1Zoll
Siehe Punkt 3 in der Strichzeichnung. EPDM-Flachdichtungen. Flansche werden meistens für das abnehmbare Verbinden von Kunststoffrohren verwendet. Sie können auch verwendet zum Wechseln von Kunststoffarmaturen auf Ventil-/Pumpeneinheiten verwendet werden. Für Flansche mit voller Stirnseite 3 mm Dichtungsstärke Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Flachdichtung | Material: | EPDM | Passende Rohrgröße: | 1Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachdichtring 1 zoll, 2144376, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 748401008, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |