Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PP Grau, für Kabel-Ø 25mm bis 27mm, Länge 25m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2144062
EAN/GTIN:
     5059044246122
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 25mm
Kabeldurchmesser max. = 27mm
Farbe = Grau
Innendurchmesser = 25mm
Material = PP
Bündeldurchmesser max. = 27mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Wandstärke = 1.3mm
Länge = 25m
Serie = Split Wrapping Band

Spiralwicklung von RS Pro, 25 mm 27 mm Polypropylen Diese Spiralwicklung von RS Pro misst 25 Meter Länge und kann Kabelbündel mit einem Durchmesser von 25 mm bis 27 mm aufnehmen. Es wird verwendet, um Kabel aufzufangen und vor Schäden zu schützen, indem es sie abgeschirmt und in Bereichen mit hohem Fußverkehr nicht im Weg hält. Die Spiralwicklung ist leicht aufzutragen und zu entfernen und wiederverwendbar, und die Zugkraft bleibt nach jedem Umwickeln und Abziehen des Kabels erhalten. Es besteht aus einem leichten Polypropylen (PP)-Material, das weiß ist. Er hat einen Innendurchmesser von 25 mm und eine Dicke von 1,3 mm. Diese Spiralwicklung eignet sich für die Organisation und den Schutz von Computerkabeln, Drähten oder Kfz-Schläuchen. Sie kann die Lebensdauer Ihrer Kabel verlängern, indem sie den Verschleiß verringert und auch Stolperunfälle verhindert. Eigenschaften und Vorteile Grauer flexibler Spiralkabelumwickel Minimaler Kabeldurchmesser von 25 mm Maximaler Kabeldurchmesser von 27 mm Graues PP-Material (Polypropylen) für robuste Wärmebeständigkeit Dieses Kabel ist ordentlich Innendurchmesser von 25 mm Wandstärke von 27 mm Länge: 25 m Anwendungen Die Spiral-Kabelwicklung ist schnell und einfach zu verwenden, was eine einfache Organisation von Kabeln und Drähten ermöglicht. Die flexible und erweiterbare Bauweise der Spiralwicklung bedeutet, dass Lücken entstehen können, ohne Löcher zu schneiden, sodass Kabel und Drähte an jedem beliebigen Punkt verzweigt werden können, ohne die Wicklung zu beschädigen, was dies zu einer sehr nützlichen Kabelaufbereitung macht. Dies bedeutet auch, dass Spiralwicklungen leicht wiederverwendbar sind und bei Bedarf problemlos in neue Anwendungen übertragen werden können. Häufig in privaten und industriellen Umgebungen zu finden, wie z. B.: Organisation von Drähten in Büroumgebungen von Computern bis zu Servern und Andere Peripheriegeräte Bündelung von Schläuchen in Kfz-Anwendungen Verhindert das Kauen von Kabeln durch Haustiere oder Schädlinge Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
25mm
Kabeldurchmesser max.:
27mm
Farbe:
Grau
Innendurchmesser:
25mm
Material:
PP
Bündeldurchmesser max.:
27mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Wandstärke:
1.3mm
Länge:
25m
Serie:
Split Wrapping Band
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, rs pro kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 25m, 2144062, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KL25GY2Z*B(25M), Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Meter (ab € 3,4852* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 115,05*
€ 136,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 114,08*
€ 135,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 109,82*
€ 130,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 98,89*
€ 117,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 87,13*
€ 103,68
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.