Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hall-Effekt-Sensor SMD Unipolar SOT-89B 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141492
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS543AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 30 V dc
Arbeitsspannnung min. = 3,8 V dc
Gehäusegröße = SOT-89B
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Hall-Effekt-Sensoren der Serie SS500 von Honeywell. Bei der Serie SS500 von Honeywell handelt es sich um kostengünstige Hall-Effekt-Sensoren in einem SMD-Gehäuse SOT-89B. Diese kompakten Geräte sind über den gesamten Betriebstemperaturbereich thermisch ausgewogen, und die offenen Kollektorausgänge lassen sich leicht mit einer Vielzahl elektronischer Schaltungen verbinden
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
30 V dc
Arbeitsspannnung min.:
3,8 V dc
Gehäusegröße:
SOT-89B
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2141492, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Honeywell, SS543AT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.