Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm
RS PRO Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm
RS PRO Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2140699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2140699
EAN/GTIN:
     5056070929586
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 26 AWG
Länge = 25m
Breite = 25,4 mm
Litzenzahl = 7
Betriebstemperaturbereich = -20 →+105 °C

20-poliges, ungeschirmtes Flachbandkabel von RS Pro, 25,4 mm Breite, 25 mBenötigen Sie ein Flachbandkabel zum Anschluss von Datenübertragungsgeräten? Dieses 20-polige Kabel aus der RS Pro Serie bietet eine saubere Lösung für den Massenanschluss und wird häufig mit Computern und Audio- und digitalen Geräten verwendet. Das 25,4 mm breite ungeschirmte Kabel hat ein Rastermaß von 1,27 mm und ist in einer Länge von 25 Metern erhältlich. Die sieben Aderlitzen des Kabels messen jeweils 0,15 mm2 (AWG 26). Er arbeitet bis zu -20 °C, ohne die farbcodierte PVC-Isolierung zu brechen, und bis zu +105 °C ohne zu schmelzen. Die Kapazität von 50 pF/m und die charakteristische Impedanz von 100 Ω machen ihn für die Übertragung von Datensignalen geeignet. Dieses Kabel entspricht dem UL 1007-Standard und eignet sich für die allgemeine interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten. Erfüllt die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, beschädigt es Geräte nicht durch elektrostatische Entladung und ist RoHS-konform für gefährliche Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• 20-poliges Flachbandkabel • Länge: 25 m • wird für den Massenabschluss in Computern, Audio- und digitalen Geräten verwendet • ungeschirmt • Breite 25,4 mm • Rastermaß von 1,27 mm • Nennspannung von 300 V. • 7-adrige Leiter haben eine Querschnittsfläche von 0,15 mm2 (AWG26) • Die Kenngrößenimpedanz von 100 Ω ist für Daten geeignet Übertragung • Kapazität von 50 pF/m • Minimale Betriebstemperatur von -20 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +105 °C ohne Schmelzen • mehrfarbige Ummantelung • Ententspricht den Normen UL 1007 (allgemeine interne Verdrahtung), ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 (elektrostatische Entladung) und RoHS (gefährliche Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
26 AWG
Länge:
25m
Breite:
25,4 mm
Litzenzahl:
7
Betriebstemperaturbereich:
-20 →+105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, rs pro flachbandkabel, 2140699, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, 3620018002, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,05*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 5,682* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 183,27*
€ 218,09
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 181,43*
€ 215,90
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 171,10*
€ 203,61
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 154,49*
€ 183,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 142,05*
€ 169,04
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 520 6813
ab € 0,828*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,04*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.