Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-2140677
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2140677
EAN/GTIN:
     5056111961315
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 26 AWG
Länge = 25m
Breite = 12,7 mm
Litzentyp = Litze°C
Aderlitzen = 7/0,15 mmpF/m

10-poliges, ungeschirmtes Flachbandkabel von RS Pro, 12,7 mm Breite, 25 mVerbinden Sie Geräte, die Daten wie Computer, Audio oder digitale Geräte übertragen? Machen Sie Ihr Leben einfacher mit diesem Flachbandkabel von RSO PRO. Er wurde für den Massenanschluss mit Datentransportergeräten entwickelt und ist 10-polig, 12,7 mm breit mit einem Rastermaß von 1,27 mm auf einer 25 m langen Rolle. Mit einer Kapazität von 50 pF/m und einer charakteristischen Impedanz von 100 Ω ist es für die Übertragung von Datensignalen geeignet. Da es beständig gegen Temperaturänderungen ist, können Sie es sicher bis -20 °C und bis zu +80 °C verwenden Das Kabel ist zur Isolierung mit PVC ummantelt und besteht aus sieben Aderlitzen mit einem Nennwert von 0,15 mm2 (AWG 26). Das Kabel ist RoHS-konform, sodass es minimale gefährliche Substanzen enthält. Er ist sicher für die allgemeine Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten zu verwenden und erfüllt den UL 1007-Standard. Das Band erfüllt außerdem die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, sodass es keine Schäden an Geräten durch elektrostatische Entladung verursacht.Eigenschaften und Vorteile• 10-poliges Flachbandkabel • Länge: 25 m • wird für den Massenabschluss in Computern, Audio- und digitalen Geräten verwendet • ungeschirmt • Breite: 12,7 mm • Rastermaß von 1,27 mm • Nennspannung von 300 V. • 7-adrige Leiter haben eine Querschnittsfläche von 0,15 mm2 (AWG26) • Die Kenngrößenimpedanz von 100 Ω ist für Daten geeignet Übertragung • Kapazität von 50 pF/m • Minimale Betriebstemperatur von -20 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C ohne Schmelzen • mehrfarbige Ummantelung • Ententspric
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
26 AWG
Länge:
25m
Breite:
12,7 mm
Litzentyp:
Litze°C
Aderlitzen:
7/0,15 mmpF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, rs pro flachbandkabel, 2140677, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, 3610018002, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 2,4132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,43*
€ 94,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,80*
€ 91,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,70*
€ 84,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 83,90*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.