| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2138459 Herst.-Nr.: B33C-250-414 EAN/GTIN: 0754473639020 |
| |
|
| | |
| Bandbreite = 6.35 mm Funktioniert mit den Druckermodellen = BBP33, i3300, i5300 Hintergrundfarbe = Weiß Serie = B-414 BradyGrip Bandlänge = 15.24 m Etikettenmenge = 3
The Brady white print-on hook material is an exclusive print-and-place material that can be easily applied, repositioned or removed. It is easy to use and simply print your label, apply to VELCRO® Brand ONE-WRAP and apply the complete solution to cable or wire bundle. The print-on hook material to quickly identify a bundle of cables or wire, then locate when it need an update.Maximizes your uptime with faster, printable ID on cable bundles Service temperature range -40 °F - 122 °F Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 6.35 mm | Funktioniert mit den Druckermodellen: | BBP33, i3300, i5300 | Hintergrundfarbe: | Weiß | Serie: | B-414 BradyGrip | Bandlänge: | 15.24 m | Etikettenmenge: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, kabeletiketten, 2138459, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, B33C250414, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| | |
| |