Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19216 Kabelspleißverbinder, Mehrfachverriegelung, Blau, 14 → 16 AWG, Ø 4.32mm, Ges.L 20.01mm, 2 Auslässe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135502
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     192160003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Spleissverbinder
Spleißart = Mehrfachverriegelung
Drahtgröße = 14 → 16 AWG
Gesamtlänge = 20.01mm
Durchmesser = 4.32mm
Isolierung = Isoliert
Farbe = Blau
Serie = 19216
Kontaktbeschichtung = Zinn
Weitere Informationen:
Spleißart:
Mehrfachverriegelung
Drahtgröße:
14 → 16 AWG
Gesamtlänge:
20.01mm
Durchmesser:
4.32mm
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Blau
Serie:
19216
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger, 2135502, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, Molex, 192160003, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,188*
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
2 Tage
694
10
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
2 Tage
1075
1
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,614*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.