| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2906268-BP Herst.-Nr.: 192160003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Molex 192160003 Schnellklemmverbinder flexibel: - starr: - 1 St. Bulk
Molex 192160003 MULTI-LOCK
MULTI-LOCK CONN 1814 -WS AWG BLUE SPM
Technische Daten: Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Engineering Part No: | ML-1814-WS | Engineering Series Name: | MULTI-LOCK | Engineering Series No: | WIRE PRODUCTS | Marke: | Molex | Verpackungsart (Bauteile): | Bulk | Herst.-Teilenr.: | 192160003 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schnellklemmverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger, Molex, 192160003, 19216-0003, europaklemme, europa klemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,186* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,55* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,134* | € 0,613* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|