Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick TIM1XX Laserscanner, max. 10m, min. 0.05m, 60 x 60 x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133817
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     TiM150-3010300
EAN/GTIN:
     4047084447730
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner
Serie = TIM1XX
Baugruppentyp = LIDAR-Sensor
Erfassungsabstand min. = 0.05m
Spitzen-Wellenlänge = 850nm
Ansprechzeit max. = 70000?s.
Anschlusstyp = 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker
Abmessungen = 60 x 60 x 76 mm
Funktionen = Verwendung nur in Innenräumenmm

ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDer kleine, einfache und kostengünstige Laserscanner TITXX ist für eine Vielzahl von Anwendungen zur Bereichsüberwachung geeignet. Es ist das Startermodell der 2D LiDAR-Sensoren von SICK und eröffnet mit seiner kompakten Bauweise neue Anwendungsmöglichkeiten. Der Tim1xx ist der ideale Sensor für anspruchsvolle Anwesenheits- und Überwachungsanwendungen. Die HDDM+-Technologie sorgt für eine zuverlässige Objekterkennung und bietet maximale Maschinenverfügbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen. Mit dem TiM1xx lassen sich Erkennungsfelder von bis zu 15,7 m2 einfach per Software konfigurieren. Die integrierte IO-Link-Schnittstelle sorgt dafür, dass die Inbetriebnahme so schnell wie möglich durchgeführt werden kann und ermöglicht Flexibilität bei der Anwendung sowie einfaches Klonen von Parametern.AnwendungenGeringer Installationsaufwand durch Überwachung eines 200°-Feldes Von Sicht Niedrige Betriebskosten Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen Rapid Inbetriebnahme durch einfache Konfiguration der Erkennungszone Mit Software Niedrige Installationskosten und Rapid Reersatz dank drehbarem Steckverbinder, IO-Link und Besonders geeignet für den Einsatz in batteriebetriebenen Fahrzeugen dank geringem Ladestand Leistungsaufnahme Kleiner, einfacher und kostengünstiger Sensor für die Bereichsüberwachung Überwachung einer Fläche von bis zu 15,7 m2 Geringes Gewicht von nur 90 g. Feldevaluierung mit integrierten Software-Algorithmen Niedriger Energieverbrauch von typischerweise 2,2 W Konfiguration und Klonen mit IO-Link IndustriedesignHinweis
Weitere Informationen:
Serie:
TIM1XX
Baugruppentyp:
LIDAR-Sensor
Erfassungsabstand min.:
0.05m
Spitzen-Wellenlänge:
850nm
Ansprechzeit max.:
70000?s.
Anschlusstyp:
1 x 5-poliger M12-Gerätestecker
Abmessungen:
60 x 60 x 76 mm
Funktionen:
Verwendung nur in Innenräumenmm
Weitere Suchbegriffe: 2133817, Automation, Sensoren, Lichterfassung und Entfernungsmessung, Sick, TiM1503010300, Automation & Control Gear, Sensors, Light Detection and Ranging
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 758,07*
€ 854,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,94*
€ 946,59*
Frei Haus
ab € 1.205,56*
€ 1.302,83*
Frei Haus
ab € 1.213,80*
€ 1.315,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,43*
€ 1.016,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,34*
€ 1.010,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,44*
€ 982,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,28*
€ 926,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,07*
€ 902,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.