Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK Flexi Soft FLEXIS Sensor-Box, Über Flexbus+, 2 Eingänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133782
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FX3-ANA020002
EAN/GTIN:
     4047084410819
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen
Reihe = Flexi Soft
Serie = FLEXIS
Typ = Analoges Eingangsmodul
Zur Verwendung mit = Flexi Soft-System
Versorgungsspannung = Über Flexbus+
Anzahl der Eingänge = 2
Montageart = DIN-Schiene
Abmessungen = 22,5 x 96,5 x 120,6 mm

ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDer Sicherheitscontroller Flexi Soft kann über Software programmiert werden. Dank der modularen Hardwareplattform bietet Flexi Soft eine maßgeschneiderte und effiziente Lösung für eine Vielzahl von Sicherheitsanwendungen. Es steht eine Vielzahl von Modulen zur Verfügung: Hauptmodule, Gateways, digitale und analoge Ein-/Ausgangsmodule, Motion-Control-Module sowie Relaismodule. Die lizenzfreie Flexi Soft Designer Konfigurationssoftware ermöglicht eine intuitive Programmierung, Rapid Inbetriebnahme und kontinuierliche Diagnose bis hinunter auf die Automatisierungsebene. Funktionen zur Aktivierung von sicherem Controller-Netzwerk, sicherer Reihenschaltung oder sicherer Antriebsüberwachung reduzieren Kosten und steigern die Produktivität. Eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen bedeutet, dass Flexi Soft die Lücke zu Systemlösungen von SICK schließen kann.AnwendungenModulare Anpassung an die jeweilige Anforderung bedeutet optimale Skalierbarkeit und Daher Kosteneinsparungen Intuitive Konfigurationssoftware mit umfassenden Funktionen für einfaches Engineering Rapid Verification of the Safety Application: Die Konfigurationssoftware bietet Dokumentation und einen Schaltplan Die Diagnoseschnittstellen des Hauptmoduls und die Konfigurationsspeicherung im Systemstecker ermöglichen eine Rapid Inbetriebnahme, den Austausch von Komponenten und die Fehlersuche, was zu einem minimalen DowntimeSafety Controller mit modularer Hardwareplattform führt Konfiguration im Systemstecker gespeichert Sicheres Controller-Netzwerk mit Flexi Line Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop Sichere Antriebsüberwachung Sichere analoge Wertüberwachung Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft DesignerHinweis
Weitere Informationen:
Reihe:
Flexi Soft
Serie:
FLEXIS
Typ:
Analoges Eingangsmodul
Zur Verwendung mit:
Flexi Soft-System
Versorgungsspannung:
Über Flexbus+
Anzahl der Eingänge:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Abmessungen:
22,5 x 96,5 x 120,6 mm
Weitere Suchbegriffe: 2133782, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, SICK, FX3ANA020002, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,52*
€ 453,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 409,50*
€ 458,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 415,03*
€ 472,01*
Frei Haus
ab € 476,37*
€ 521,06*
Frei Haus
ab € 480,45*
€ 525,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.