Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK Flexi Loop FLEXIL Sensor-Box, 16,8 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133776
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FLN-EMSS1100108
EAN/GTIN:
     4047084287039
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Reihe = Flexi Loop
Serie = FLEXIL
Zur Verwendung mit = Flexi Soft-System
Versorgungsspannung = 16,8 → 30 V dc
Abmessungen = 68,15 x 48 x 18 mm

ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilFlexi Loop kann bis zu 32 Sicherheitssensoren in Reihe mit der höchsten Leistungsstufe PL e verbinden. Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen können unabhängig vom Hersteller zusammen verwendet werden. Für jeden Sensor oder Schalter sind auch detaillierte Diagnoseinformationen verfügbar. Integrierte Schaltsignale ermöglichen den Einsatz von Verriegelungen, Schaltern und Leuchten. Alle Sensoren werden direkt aus dem Flexi Loop mit Spannung versorgt. Ungeschirmte Standardkabel werden mit M12-Steckern verwendet. Letztendlich kann man sich auf Flexi Loop verlassen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Durch den Anschluss von Sensoren in Reihe werden die Verdrahtungsmenge und die Anzahl der Sicherheitseingänge im Schaltschrank reduziert. Es bietet außerdem eine umfassende Diagnoseprüfung aller Türen, Not-Aus-Drucktasten und Sensoren. In Verbindung mit Flexi Soft und Flexi Classic ist die gesamte Sicherheitsanwendung in der Lage, die Kundenanforderungen kostengünstig zu erfüllen.AnwendungenDie Verbindung von Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen in Reihe minimiert die Verdrahtungsmenge und die Anzahl der Eingänge am Sicherheitscontroller und reduziert so die Kosten. Einfache Berechnung des Leistungsniveaus spart Zeit seit dem Flexi Loop-Knoten überwacht jeden Sensor einzeln Schnelle und einfache Konfiguration spart Zeit Die ability zur Verwendung über große Entfernungen erhöht die Anwendungsflexibilität Detaillierte Diagnoseinformationen - wer hat gewechselt und warum? Minimiert Systemausfallzeiten Nahtlose Systemintegration und Kommunikation mit anderen SICK Detaillierte Statusinformationen zu Flexi Loop-Komponenten, Diagnosezubehör und Sicherheitssteuerung ermöglichen eine schnelle und einfache Felddiagnose. Reihenschaltung von 32 Sensoren mit bis zu 100 m pro Segment gemäß Leistungsstufe PL e Kompatibel mit Sensoren aller Hersteller Detaillierte Diagnoseinformationen Integrierte Standardeingänge und -ausgänge Spannungsversorgung für Sensoren ist im Lieferumfang enthaltenHinweis
Weitere Informationen:
Reihe:
Flexi Loop
Serie:
FLEXIL
Zur Verwendung mit:
Flexi Soft-System
Versorgungsspannung:
16,8 → 30 V dc
Abmessungen:
68,15 x 48 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: 2133776, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, SICK, FLNEMSS1100108, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,12*
€ 92,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 75,89*
€ 96,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,05*
€ 103,51*
€ 4,98*
ab € 106,66*
€ 129,19*
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 134,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.