Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel Laser, Erfassungsbereich 735mm 30V, 18 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133745
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLV630-0120
EAN/GTIN:
     4047084141621
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp = Kabel
Optische Technologie = Laser
Erfassungsbereich = 735mm
Gleichspannung max. = 30V
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme = 5 W
Länge = 61mm
Breite = 96mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDie CLV63x-Produktfamilie besteht aus kompakten, leistungsstarken Barcode-Scannern für feste Montage, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Der CLV63x kombiniert eine hohe Leseleistung mit dem verbesserten SMART-Code-Rekonstruktionssystem: Ein Lesealgorithmus, der Barcodes auch dann genau erkennen kann, wenn sie beschädigt oder teilweise abgedeckt sind. Integrierte Funktionstasten und ein integriertes LED-Balkendiagramm ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme des Geräts, einen einfachen Start der Lesediagnose und einen Matchcode, der ohne PC eingelernt werden kann. Die Parametrierung des Scanners kann extern über eine microSD-Speicherkarte gespeichert werden. Eine Vielzahl von Lesedistanzen kann durch Varianten mit langer, mittlerer und kurzer Reichweite abgedeckt werden. Alle Varianten wie Linien- oder Grid-Scanner, seitliche Lichtabstrahlung und schwingende Spiegel sowie Ethernet-Versionen sind erhältlich.AnwendungenIntelligente automatische Einrichtung und Multifunktionsdrucktasten sparen Zeit bei der Inbetriebnahme Einfache Ausführung von Firmware-Updates über die microSD-Speicherkarte: Kein PC erforderlich Die verbesserte SMART-Technologie liest beschädigte und teilweise verdunkelt Codes und erhöht so die Lesegeschwindigkeit Erhöhte Scannerintelligenz ermöglicht eine ausgeklügelte Konfiguration logischer Operationen und reduziert so den Programmieraufwand des Steuerungssystems. Die Daten werden dann im gewünschten Format geliefert Echtzeit-Code-Identifikation auch bei sehr hohen Fördergeschwindigkeiten Erhöhte Scanzuverlässigkeit durch hohe Rechenleistung und hohe Abtastfrequenz Integrierte Funktionstasten, z. B. zum Starten der automatischen Einrichtung oder zur Auswertung der Lesequalität Integrierte LED-Balkenanzeige Flexible Sortier-, Filter- und logische Funktionen Advanced, einfach zu bedienende SOPAS-Konfigurationssoftware Hohe Abtastfrequenz von bis zu 1200 Hz Advanced Ferndiagnose und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbarHinweis
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp:
Kabel
Optische Technologie:
Laser
Erfassungsbereich:
735mm
Gleichspannung max.:
30V
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme:
5 W
Länge:
61mm
Breite:
96mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, sick barcode scanner, barcode scanner, 2133745, Automation, Sensoren, RFIDs, Sick, CLV6300120, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.078,78*
€ 2.220,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.084,77*
€ 2.225,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.003,63*
€ 2.226,45*
Frei Haus
ab € 2.372,89*
€ 2.539,62*
Frei Haus
ab € 2.405,26*
€ 2.564,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.226,45*
€ 2.649,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.209,67*
€ 2.629,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.147,82*
€ 2.555,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,51*
€ 2.424,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.003,63*
€ 2.384,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.