Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133704
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     C2C-EA13530A10000
EAN/GTIN:
     4047084322624
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Serie = deTec2 Core
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger
Sicherheitstyp = 2
SIL IEC 61508 = SIL 1
PL EN ISO 13849-1 = PL c
Schützhöhe = 1350mm
Schutzbreite max. = 15m
Ansprechzeit max. = 12 ms
Länge = 1362mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder

ÜbersichtDie neue Generation der Sicherheitslichtvorhänge DETEC ist ideal für den Schutz von Gefahrenbereichen, Eingängen und Gefahrenstellen. Intelligente und hochmoderne Technologien wie NFC und IO-Link bieten völlig neue Möglichkeiten für eine umfassende Diagnose, eine schnelle Installation und die Ausführung von Automatisierungsfunktionen. Die standardisierte Konnektivität und das kompatible Zubehör für die gesamte DETEC-Produktfamilie reduzieren die Variantenvielfalt. Die erforderlichen Funktionen können über den entsprechenden M12-Systemstecker aktiviert werden - ohne Software. Mit den Gehäuseschutzarten IP65, IP67 und IP69K sowie Varianten für explosionsgefährdete Bereiche finden sich Lösungen für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen in rauen Umgebungen.Auf einen BlickNFC-Diagnose und Smartphone-App Diagnose und Automatisierung über IO-Link 2-Signal-Muting Intelligente Anwesenheitserkennung Dynamische schützende Feldbreiten Konfiguration aller Funktionen ohne Software Geringere Auflösung: 1 oder 2 Strahlen Schutzart IP65, IP67 und IP69K plus Varianten für explosionsgefährdete BereicheIhr VorteilErhöhte Produktivität und kurze Ausfallzeiten dank umfangreicher und innovativer Lösungen Diagnoseoptionen Sicherheit und Automatisierung kombiniert: IO-Link ermöglicht ein kostengünstiges Systemdesign Muting bietet maximale Produktivität und Sicherheit bei der Unterscheidung zwischen Menschen Und Material Hohe Verfügbarkeit: Intelligente Anwesenheitserkennung verhindert unerwünschte Abschaltungen Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration ohne Software, was Zeit und Geld spart Schutzart IP65, IP67 und IP69K erhältlich
Weitere Informationen:
Serie:
deTec2 Core
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger
Sicherheitstyp:
2
SIL IEC 61508:
SIL 1
PL EN ISO 13849-1:
PL c
Schützhöhe:
1350mm
Schutzbreite max.:
15m
Ansprechzeit max.:
12 ms
Länge:
1362mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, 2133704, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, C2CEA13530A10000, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 585,77*
€ 669,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,51*
€ 681,63*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,93*
€ 686,53*
Frei Haus
ab € 916,20*
€ 988,32*
Frei Haus
ab € 924,46*
€ 998,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,04*
€ 783,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,37*
€ 765,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,48*
€ 722,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,77*
€ 697,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.