Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133701
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     C2C-EA04530A10000
EAN/GTIN:
     4047084321078
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Serie = deTec2 Core
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger
Sicherheitstyp = 2
SIL IEC 61508 = SIL 1
PL EN ISO 13849-1 = PL c
Schützhöhe = 450mm
Schutzbreite max. = 15m
Ansprechzeit max. = 10 ms
Länge = 463mm
Abmessungen = 34 x 30,7 mm

ÜbersichtDie neue Generation der Sicherheitslichtvorhänge DETEC ist ideal für den Schutz von Gefahrenbereichen, Eingängen und Gefahrenstellen. Intelligente und hochmoderne Technologien wie NFC und IO-Link bieten völlig neue Möglichkeiten für eine umfassende Diagnose, eine schnelle Installation und die Ausführung von Automatisierungsfunktionen. Die standardisierte Konnektivität und das kompatible Zubehör für die gesamte DETEC-Produktfamilie reduzieren die Variantenvielfalt. Die erforderlichen Funktionen können über den entsprechenden M12-Systemstecker aktiviert werden - ohne Software. Mit den Gehäuseschutzarten IP65, IP67 und IP69K sowie Varianten für explosionsgefährdete Bereiche finden sich Lösungen für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen in rauen Umgebungen.Auf einen BlickNFC-Diagnose und Smartphone-App Diagnose und Automatisierung über IO-Link 2-Signal-Muting Intelligente Anwesenheitserkennung Dynamische schützende Feldbreiten Konfiguration aller Funktionen ohne Software Geringere Auflösung: 1 oder 2 Strahlen Schutzart IP65, IP67 und IP69K plus Varianten für explosionsgefährdete BereicheIhr VorteilErhöhte Produktivität und kurze Ausfallzeiten dank umfangreicher und innovativer Lösungen Diagnoseoptionen Sicherheit und Automatisierung kombiniert: IO-Link ermöglicht ein kostengünstiges Systemdesign Muting bietet maximale Produktivität und Sicherheit bei der Unterscheidung zwischen Menschen Und Material Hohe Verfügbarkeit: Intelligente Anwesenheitserkennung verhindert unerwünschte Abschaltungen Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration ohne Software, was Zeit und Geld spart Schutzart IP65, IP67 und IP69K erhältlich, plus Varianten fü
Weitere Informationen:
Serie:
deTec2 Core
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger
Sicherheitstyp:
2
SIL IEC 61508:
SIL 1
PL EN ISO 13849-1:
PL c
Schützhöhe:
450mm
Schutzbreite max.:
15m
Ansprechzeit max.:
10 ms
Länge:
463mm
Abmessungen:
34 x 30,7 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, 2133701, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, C2CEA04530A10000, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 311,53*
€ 371,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,12*
€ 380,42*
Frei Haus
ab € 481,20*
€ 550,27*
Frei Haus
ab € 485,55*
€ 555,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,60*
€ 441,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.