| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2133621 Herst.-Nr.: 2133621 EAN/GTIN: 5059044244944 |
| |
|
| | |
| Tüllentyp = Kabeltülle Material = Nylon 66 Farbe = Grau
RS Pro Tüllenstreifen - Nylon 66Eine Serie von hochwertigen Tüllenleisten von RS Pro zum Schutz von Kabeln, Kabeln und Drähten vor scharfen Kanten. Sie werden häufig mit runden, quadratischen oder ungeraden Löchern verwendet und können leicht auf die erforderliche Größe zugeschnitten werden. Sie bestehen aus Nylon 66, werden mit einer Papierspule geliefert und sind in einer natürlichen Farbe erhältlich.Warum benötigen Sie einen Tüllenstreifen?Tüllenstreifen sind extrem flexibel, Durable und ideal zum Hinzufügen einer professionellen Oberfläche zu Materialien, die nach der Verarbeitung freiliegende oder scharfe Kanten aufweisen, wie z. B. Metallgehäuse, Abzweigdosen und Bedientafeln. Sie bieten Schutz für Kabel und Kabel und sind während der Anwendung einfach zu montieren und ästhetisch zu verbessern Ihre elektronischen oder elektrischen Anlagen.Eigenschaften und Vorteile• Material: Nylon 66• Streifen mit hoher Haftung• Farbe: Natur• 100 Stück• Kantenschutz• Professionelles Finish• Schützen Sie Kabel, Drähte und Kabel• Betriebstemperatur: -4 °C bis 85 °C.• Lieferung auf einer Spule• Standards: RoHS, HF, SVHCRS Pro Tüllenleisten• Mindestplattenstärke: 2,0 mm; RS Best.-Nr.: (213-3620) 213-3620• Mindestplattenstärke: 2,4 mm; RS Best.-Nr.: (213-3621) 213-3621Warum würden Sie sich für RS Pro für Gummi-Tüllen entscheiden?RS Pro möchte Ihre Marke für Qualität und Komfort sein. Alle unsere Gummitüllen werden sorgfältig von Experten bezogen und getestet, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Für das Kabelmanagement bietet RS Pro eine Vielzahl praktischer und praktischer Lösungen. Weitere Informationen: | | Tüllentyp: | Kabeltülle | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2133621, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, KG032N, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets |
| | |
| |