Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltülle 1.2mm min. Polyethylen Grau 25m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133618
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2133618
EAN/GTIN:
     5059044244913
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle rs pro
Minimale Plattenstärke = 1.2mm
Material = Polyethylen
Farbe = Grau
Tüllenstreifenlänge = 25m

RS Pro Tüllenstreifen - Polyethylen (PE)Eine Serie von hochwertigen Tüllenleisten von RS Pro zum Schutz von Kabeln, Kabeln und Drähten vor scharfen Kanten. Sie werden häufig mit runden, quadratischen oder ungeraden Löchern verwendet und können leicht auf die erforderliche Größe zugeschnitten werden. Sie bestehen aus Polyethylen (PE), werden mit einer Papierspule geliefert und sind in einer natürlichen Farbe erhältlich.Warum benötigen Sie einen Tüllenstreifen?Tüllenstreifen sind extrem flexibel, Durable und ideal zum Hinzufügen einer professionellen Oberfläche zu Materialien, die nach der Verarbeitung freiliegende oder scharfe Kanten aufweisen, wie z. B. Metallgehäuse, Abzweigdosen und Bedientafeln. Sie bieten Schutz für Kabel und Kabel und sind während der Anwendung einfach zu montieren und ästhetisch zu verbessern Ihre elektronischen oder elektrischen Anlagen.Eigenschaften und Vorteile• Material: PE • Streifen mit hoher Haftung • Farbe: Natur • Tüllenlänge: 25 m • Kantenschutz • Professionelles Finish • Schützen Sie Kabel, Drähte und Kabel • Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C. • Lieferung auf einer Spule • Standards: RoHS, HF, SVHCRS Pro Tüllenleisten• Mindestplattenstärke: 1,2 mm; RS Best.-Nr.: (213-3618) 213-3618 • Mindestplattenstärke: 2,0 mm; RS Best.-Nr.: (213-3619) 213-3619 • Mindestplattenstärke: 3,2 mm; RS Best.-Nr.: (213-3622) 213-3622Warum würden Sie sich für RS Pro für Gummi-Tüllen entscheiden?RS Pro möchte Ihre Marke für Qualität und Komfort sein. Alle unsere Gummitüllen werden sorgfältig von Experten bezogen und getestet, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Für das Kabelmanagement bietet RS Pro eine Vielzahl praktischer und praktischer Lösungen
Weitere Informationen:
Minimale Plattenstärke:
1.2mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
Grau
Tüllenstreifenlänge:
25m
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2133618, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, KG016Z(25M), Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Meter (ab € 3,6152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 118,87*
€ 141,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 117,97*
€ 140,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 113,23*
€ 134,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 105,93*
€ 126,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 90,38*
€ 107,55
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.