Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltülle 2mm min. Polyethylen Grau 30m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2133611
EAN/GTIN:
     5059044244852
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle rs pro
Tüllentyp = Kantenschutz
Material = Polyethylen
Farbe = Grau
Tüllenstreifenlänge = 30m

Kantendurchführungen von RS ProEine Serie von hochwertigen Kantentüllen von RS Pro, die zum Schutz und für eine glatte Kante an Werkbänken, Chassis, Platten und vielem mehr entwickelt wurden. Sie bestehen aus Polyethylen (PE), das auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden kann und sind in einer Auswahl von Farben erhältlich, natürlich oder schwarz.Warum benötigen Sie Kantentüllen?Kantentüllen sind extrem flexibel, Durable und ideal zum Hinzufügen einer professionellen Oberfläche zu Materialien, die nach der Verarbeitung scharfe Kanten haben, wie z. B. Metallgehäuse. Sie bieten Schutz für das Personal vor Splittern und Schnitten und schützen auch Kabel und Draht vor Reiben.Eigenschaften und Vorteile• Material: PE• Farbe: Natur oder Schwarz• Gehäuse-Kantenschutz• Professionelles Finish• Schützen Sie Kabel, Chassis und Gehäuse• Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C.• Standards: RoHS, HF, SVHCRS Pro Kantentülle - natürlich• Größe: 1,2 m, Dicke: 1,6 bis 2,0 mm; RS Best.-Nr.: (213-3609) 213-3609• Größe: 30 m, Dicke: 2,0 bis 2,4 mm; RS Best.-Nr.: (213-3611) 213-3611RS Pro Kantentülle - Schwarz• Größe: 50 m, Dicke: 4,5 bis 5,5 mm; RS Best.-Nr.: (213-3612) 213-3612• Größe: 75 m, Dicke: 2,0 bis 2,4 mm; RS Best.-Nr.: (213-3610) 213-3610• Größe: 100 m, Dicke: 1,6 bis 2,0 mm; RS Best.-Nr.: (213-3608) 213-3608Warum würden Sie sich für RS Pro für Gummi-Tüllen entscheiden?RS Pro möchte Ihre Marke für Qualität und Komfort sein. Alle unsere Gummitüllen werden sorgfältig von Experten bezogen und getestet, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Für das Kabelmanagement bietet RS Pro eine Vielzahl praktischer und praktischer Lösungen.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kantenschutz
Material:
Polyethylen
Farbe:
Grau
Tüllenstreifenlänge:
30m
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2133611, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, ED024Z(30M), Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 30 Meter (ab € 1,917* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 77,50*
€ 92,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 75,36*
€ 89,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 72,96*
€ 86,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 68,80*
€ 81,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 57,51*
€ 68,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.