Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-11TW Lautsprecher Typ Deckenlautsprecher, nom. 10W, 60 Hz → 20 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-213192
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-11TW
EAN/GTIN:
     4007754132052
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Lautsprechertyp = Deckenlautsprecher
Modell = EDL-11TW
Nennleistung nom. = 10W
Frequenzverhalten = 60 Hz → 20 kHz
Farbe = Weiß
Gewicht = 1.6kg
Tiefe = 120mm
Durchmesser = 264mm

EDL-11TW PA-Einbau-Lautsprecher. Einbau-Lautsprecher für öffentliche Beschallungsanlagen mit zusätzlichem integriertem Höhenlautsprecher. 100-V-Leitung Metallgehäuse Mit feuerfester oberer Abdeckung für eine hohe Sicherungsstufe Schnellbefestigung Für Deckenstärke 3 → 20 mm
Weitere Informationen:
Lautsprechertyp:
Deckenlautsprecher
Modell:
EDL-11TW
Nennleistung nom.:
10W
Frequenzverhalten:
60 Hz → 20 kHz
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.6kg
Tiefe:
120mm
Durchmesser:
264mm
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaulautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Hochtöner, Wandlautsprecher, ela-deckenlautsprecher monacor, hochtöner, 213192, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Lautsprecher, Monacor, EDL11TW, Computing & Peripherals, Audio & Video, Speakers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,34*
€ 71,90*
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 73,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,24*
€ 81,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 95,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.