Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick PNP LWL-Sensor 0 bis 1400 mm (Näherungssystem), 0 → 18000 mm (Durchgangsstrahlsystem) 4-Draht 31,2 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131842
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WLL180T-P435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Lichtleiter
Ausgangstyp = PNP
Faseroptiktyp = Glas, Kunststoff
Anschlusstyp = 4-Draht
Reaktionszeit = 1,60E-05 Sekunden
Anschluss = Kabel
Schaltfrequenz = 31,2 kHz
IP Schutzart = IP50
Gehäusematerial = Kunststoff
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 34.6mm
Breite = 10.5mm
Tiefe = 71.9mm

ÜbersichtAuf einen BlickWählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs Erfassungsbereich bis zu 20 m (Durchgangsstrahlsystem) Bis zu 1400 mm (Näherungssystem) Bus-kompatibel mit Störimpulsunterdrückung 2 x 4-stellige Digitalanzeige Einstellbare Hysterese Drehbarer Bildschirm Signalverarbeitung mit hoher Auflösung Programmierbare ZeitverzögerungenIhr VorteilZuverlässige, Rapid Process Detection, selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen wie Staub, Spray oder Nebel Einfache Inbetriebnahme und Produktwechsel durch externes Teach-In Bei Verwendung der Buskonfigurationsoption wird das Übersprechen eliminiert Schnelle, einfache Einrichtung und Einstellung durch ein intuitives Bedienmenü Flexible Parametereinstellung durch hochauflösende Signalverarbeitung. Hysterese und Zeitverzögerungen können an die Anwendung angepasst werden, z. B. bei der Erkennung winziger oder transparenter Objekte Gut ablesbares Display, selbst unter schwierigen Installationsbedingungen Zuverlässige optische Erkennung in Vakuumumgebungen Überstandsüberwachung in der Aufnahmeposition von Solarzellen Kennzeichnung von ZellenDie LWL-Lichtschranken der Serie WLL180T bieten die weltweit schnellste Ansprechzeit - nur 16 μs. Darüber hinaus bietet er überlegene Erfassungsabstände von bis zu 20 m und seine hohe Lichtintensität liefert eine zuverlässige, leistungsstarke Lösung - selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen wie Staub, Spray, Nebel und Wasserstrahlen. Die Inbetriebnahme ist einfach - entweder über den externen Teach-In-Eingang oder direkt am Gerät. Zwei, vierstellige Anzeigen bieten eine Visualisierung aller Programmierschritte, Statusanzeigen sowie Ziel- und Istwerte über eine intuitive Menüstruktur. Die WLL180T-Sensoren können je nach Anforderung entweder als eigenständige oder in einer Buskonfiguration betrieben werden. In einer Buskonfiguration werden mehrere Sensoren über einen internen Bus vernetzt, sodass die Einstellungen auf einem WLL180T auf alle anderen Geräte auf dem Bus kopiert werden können. LWL-Verstärker-Kreuzsprechen wird durch die integrierte Anti-Interferenzlogik der Sensoren verhindert.AnwendungenErkennung von Leiterplatten Messung des Füllstands der Flasche Messung des Füllstands der Flasche Protokollerkennung und -klassifizierung Erkennung von Abscantling Vorhandensein und Füllstand im Singulationssystem prüfen Erkennung von Teilen im Greifer und im Spritzgusswerkzeug Überwachung der Greiferposition Prüfen Sie das Vorhandensein und die Endposition des Teils in der Ladeplatte Prüfen des Vorhandenseins in den Einsteckgreifern und SpritzgusswerkzeugPrüfen Anwesenheit in der Station Sichere Erkennung an engen Orten, ohne Störungen Qualitäts- und Positionsüberwachung auf Förderbändern Anwesenheitsüberwachung der zugeführten Teile in einer Station Anwesenheitsüberwachung von kleinen Objekten im Greifer mit Lichtwellenleiter Sensoren Schnelle und genaue Wafer-Erkennung Erkennung von Lecks in chemischen Behältern Erkennungs- und Positionierungslösungen in Drahtbond-Maschinen Zuverlässige Erkennung von Halbleiterchips auf Schalen Doppelschichterkennung von Solarwafern in der Wafer-ProduktionHinweis
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP
Faseroptiktyp:
Glas, Kunststoff
Anschlusstyp:
4-Draht
Reaktionszeit:
1,60E-05 Sekunden
Anschluss:
Kabel
Schaltfrequenz:
31,2 kHz
IP Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Kunststoff
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
34.6mm
Breite:
10.5mm
Tiefe:
71.9mm
Weitere Suchbegriffe: sick lichtleiter, lwl verstärker, 2131842, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Sick, WLL180TP435, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.