Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131811
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     M2C-SA0430LA10
EAN/GTIN:
     4047084402333
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Serie = deTem2 Core
Strahlauflösung = 300mm
Baugruppentyp = Sender
PL EN ISO 13849-1 = PL c
Anzahl der Strahlen = 4
Erfassungsabstand max. = 17m
Ansprechzeit max. = 20 ms
Länge = 1072mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder

ÜbersichtAuf einen BlickSmart Sensor: Diagnosedaten über IO-Link oder NFC und die SICK Safety Assistant App Kompaktes Gehäuse, standardisierte Konnektivität, kompatibles Zubehör Integrierte Ausrichtungshilfe mit Status-LEDs direkt am Gerät Konfiguration aller Funktionen ohne Software Varianten für explosionsgefährdete Bereiche sowie Schutzart IP69KIhr VorteilSteigern Sie die Produktivität beim Zugriffsschutz sowie beim Zugang und Ausgangsüberwachung mit Muting dank der Verarbeitung des Sensors Daten Minimieren Sie Installationsarbeiten und profitieren Sie von einer standardisierten Implementierung des DeTem in Ihr Maschinendesign Nutzen Sie die Vorteile eines schnellen und einfachen Geräts Ausrichtung Sparen Sie Zeit und Geld dank einfacher Inbetriebnahme und Konfiguration Sie können sich auch auf den deTem in rauen Umgebungen verlassenDie mehrfachen Lichtstrahl-Sicherheitsvorrichtungen von deTem bieten eine hohe Flexibilität und Effizienz für den Zugangsschutz sowie für die Eingangs- und Ausgangsüberwachung mit Muting. Der deTem verfügt über ein kompaktes Gehäuse und zeichnet sich nicht nur durch seine intelligenten Funktionen, sondern auch durch seine innovativen Diagnosemöglichkeiten aus. Diese gewährleisten eine hohe Maschinenverfügbarkeit und ermöglichen eine Prozessoptimierung. Gehäusedesign und Konnektivität sind standardisiert und reduzieren somit den Installationsaufwand. Dank dieser Standardisierung sind zahlreiche SICK-Zubehörteile auch mit dem deTem kompatibel. SICK bietet auch deTem-Varianten für explosionsgefährdete Bereiche und für Anwendungen, die die Gehäuseklasse IP69K. erfordernAnwendungenZugangsschutz in einem automatisierten Materialtranspo
Weitere Informationen:
Serie:
deTem2 Core
Strahlauflösung:
300mm
Baugruppentyp:
Sender
PL EN ISO 13849-1:
PL c
Anzahl der Strahlen:
4
Erfassungsabstand max.:
17m
Ansprechzeit max.:
20 ms
Länge:
1072mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, lichtgitter sick, lichtgitter, 2131811, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, M2CSA0430LA10, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,04*
€ 438,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 373,36*
€ 444,34*
Frei Haus
ab € 477,40*
€ 544,39*
Frei Haus
ab € 483,01*
€ 549,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.