Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick CSM Farb-/Kontrastsensor 12,5 mm, IP67, NPN 100 mA, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131728
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CSM-WN11122P
EAN/GTIN:
     4047084338786
Suchbegriffe:
Farbsensor
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
Erfassungsbereich = 12,5 mm
Ausgangstyp = NPN
Strom max. = 100 mA
Schaltfrequenz = 1,7 kHz
Anschluss = Kabel mit M12-Stecker
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
LED Statusanzeige = Ja
Anschlusstyp = 4-polig, Kabel mit M12-Stecker
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C

ÜbersichtAuf einen BlickFarbsensor in einem neuen Miniaturgehäuse Statische und Teach-In-Methode für 1 Farbe über Steuerkabel Oder Bedientafel Über IO-Link bis zu 8 Farben anlernbar Schaltfrequenz: 1,7 kHz Erfassungsreichweite: 12,5 mm Kompatibilität mit älteren Farbsensoren dank Kabel mit Stecker Steckverbinder M12Ihr VorteilSchnelle, nahtlose Integration in vorhandene Anwendungen dank eines neuen Miniaturgehäuses, das Zeit und Geld spart Erhöhte Schaltfrequenz für verbesserte Maschinenproduktivität Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Farben Toleranzen Verbesserte, intelligente Diagnose und Visualisierung sowie schnelle und einfache Formatänderungen dank IOLink-Funktion Schnelle und einfache Installation reduziert die Installationszeit Sortierungsverfahren werden durch die Unterscheidung von bis zu vereinfacht 8 Farben in einem JobDer neue CSM-Farbsensor von SICK bietet ein verbessertes Glanzverhalten in Kombination mit einer IO-Link-Funktion und einem Miniaturgehäuse. Der CSM ist ideal für Anwendungen, bei denen Farbeigenschaften zuverlässig erkannt werden müssen und bei denen der Einbauraum sehr knapp ist. Der Sensor erkennt und überwacht Objekte anhand ihrer Farbe. Der kleine CSM-Farbsensor kann mit einer einfachen Teach-In-Methode eingestellt werden, während die neue IO-Link-Funktion eine intelligente Diagnose, Visualisierung von Sensorparametern und einfache Formatänderungen ermöglicht. Dank einer Schaltfrequenz von bis zu 1,7 kHz ist der CSM auch für den Einsatz mit Hochgeschwindigkeitsmaschinen und Fertigungsprozessen geeignet.AnwendungenErkennung, Sortierung und Prüfung farbiger Objekte und Produkte mit kurzen Erfassungsreichweiten in den Produktions- oder Fertigungsprozessen (Maschinenbau und Automobilindustrie) Anwesenheitsprüfung und Kennzeichnung von Etiketten und Kästen, selbst bei beengten Platzverhältnissen Synchronisation von Arbeitsprozessen in der Verpackungsindustrie, in Abfüllanlagen und in Dichtmaschinen auf Basis des Farbdrucks Erkennt das Ende der Folie zuverlässig Farbüberwachung von Flaschenkappen Erkennung der Gehäusefarbe SpleißbanderkennungHinweis
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
12,5 mm
Ausgangstyp:
NPN
Strom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1,7 kHz
Anschluss:
Kabel mit M12-Stecker
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
LED Statusanzeige:
Ja
Anschlusstyp:
4-polig, Kabel mit M12-Stecker
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: kontrastsensor, 2131728, Automation, Sensoren, Kontrastsensoren, Sick, CSMWN11122P, Automation & Control Gear, Sensors, Registration Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,28*
€ 298,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 245,73*
€ 304,74*
Frei Haus
ab € 284,73*
€ 341,16*
Frei Haus
ab € 288,13*
€ 343,99*
€ 5,90*
ab € 314,11*
€ 369,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.