Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus BRONZE2 S5 SRA EN20345 S5, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grün, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 39 /


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delta Plus BRONZE2 S5 SRA EN20345 S5, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grün, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 39 /
Artikel-Nr.:
     108EL-2131665
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     BRON2S5VE39
EAN/GTIN:
     3295249259228
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = BRONZE2 S5 SRA
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja

Die Delta Plus PVC-Sicherheitsstiefel haben PVC-Obermaterial, Futter aus Polyester. Schutz der Malleolen. Hintere Ausziehöse. Zehenschutzkappe aus Edelstahl. Anti-Perforation-Mittelsohle aus Edelstahl.Sohle: PVC - Nitril mit großen Stollen
Weitere Informationen:
Serie:
BRONZE2 S5 SRA
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, 2131665, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Delta Plus, BRON2S5VE39, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.