Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiterklemme, 4-polig, ZUGFEDER-Anschluss, 12 → 28 AWG, 0.08 - 4mm², Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209086
EAN/GTIN:
     4046356143288
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Drahtgröße = 12 → 28 AWG
Kabelquerschnitt = 0.08 - 4mm²
Farbe = Orange
Anzahl der Auslässe = 4
Anschlussart = ZUGFEDER

Der Erdungsklemmenblock Phoenix Terminal mit 0,08-4 mmmmmmmmmmmm² Querschnitt. Es hat PA als Isoliermaterial und Orange. Der Block verfügt über einen Federkäfiganschluss .Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie III Isolierstoffgruppe I
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
12 → 28 AWG
Kabelquerschnitt:
0.08 - 4mm²
Farbe:
Orange
Anzahl der Auslässe:
4
Anschlussart:
ZUGFEDER
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, einspeiseklemme phoenix contact, einspeiseklemme, erdungsklemme federzug, 2130244, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3209086, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,0472*
€ 3,9072*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,37499*
€ 4,30499*
1
€ 5,46*
ab € 3,25*
€ 4,77*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,96*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 5,8956*
€ 7,4444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,4444*
€ 8,85884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8344*
€ 8,13294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,6356*
€ 7,89636
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,8956*
€ 7,01576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 186,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3209112
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,176*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8095*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.