Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix STIO-IN 2,5/3-PE OG 3209086 Einspeiseklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0175918
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209086
EAN/GTIN:
     4046356143288
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Installationsschutzleiterklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm?, Querschnitt: 0,08 mm? - 4 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,0472*
€ 3,9472*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,37499*
€ 4,34499*
1
€ 5,46*
ab € 3,25*
€ 4,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,5103*
€ 5,1203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,34499*
€ 5,17054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00499*
€ 4,76594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37499*
€ 4,01624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,62475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3209112
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,146*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8295*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.