| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2129072 Herst.-Nr.: 0523058000000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 34D Aderzahl = 4 Länge = 2m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 5 Kodierung = A Nennstrom = 35 mA Schutzart = IP65 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Die IMI Norgren ist eine 4-polige M12-Kabelsteckverbinderbaugruppe, die mit einem elektronischen Drucksensor verwendet wird.Gehäuseausrichtung = rechtwinklig (90°) Kabellänge = 2 m Weitere Informationen: | | Serie: | 34D | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 5 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 5 | Kodierung: | A | Nennstrom: | 35 mA | Schutzart: | IP65 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 2m, imi norgren originalteile, drucktaster ip65, 2129072, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Norgren, 0523058000000000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,92* | € 26,55* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,57* | € 26,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,80* | € 26,95* | | | | | 46 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,24* | € 28,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,69* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|