Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 34D konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129071
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0523057000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Sensorkabel
Serie = 34D
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Betriebsspannung = 32 V
Schutzart = IP65
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Die IMI Norgren ist eine 4-polige M12-Kabelsteckverbinderbaugruppe, die mit einem elektronischen Drucksensor verwendet wird.Gehäuseausrichtung = gerade Kabellänge = 2 m
Weitere Informationen:
Serie:
34D
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
32 V
Schutzart:
IP65
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sensorkabel 2m, imi norgren originalteile, 2129071, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Norgren, 0523057000000000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,42*
€ 23,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,12*
€ 23,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 26,52*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 20,28*
€ 28,04*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,72*
€ 38,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.