Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiterklemme, 4-polig, Stecker, Federkäfig-Anschluss, 28 - 12 AWG, 0.08 - 4mm², Grün/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2127418
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040041
EAN/GTIN:
     4017918832643
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Drahtgröße = 28 - 12 AWG
Kabelquerschnitt = 0.08 - 4mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 4
Anschlussart = Stecker, Federkäfig

Der Masseklemmenblock Phoenix Terminal mit Federkäfig und 4 Anschlussnummern verfügt über eine Steckanschluss- und Federkäfig-Anschlussmethode. Er besteht aus PA-Material und ist in grün-gelber Farbe erhältlich.Gleiche Form und Rastermaß wie die Basis-Anschlussklemmenblöcke. Terminal Getestet für Eisenbahnanwendungen
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
28 - 12 AWG
Kabelquerschnitt:
0.08 - 4mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
4
Anschlussart:
Stecker, Federkäfig
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemme 0,5 - 4 qmm, 2127418, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3040041, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,7632*
€ 3,2632*
50
Frei Haus
ab € 2,9412*
€ 3,4512*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,0608*
€ 3,5708*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 3,58*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,3142*
€ 6,1564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,1564*
€ 7,32612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,9742*
€ 7,1093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3142*
€ 6,3239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 307,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3040083
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3043750
ab € 0,0938*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,176*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.