Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG141, RG58-Kabel, 50Ω, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2127393
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R316072000
EAN/GTIN:
     5059045844457
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG141, RG58
Trennwand = Nein
Gehäusebeschichtung = Nickel

BNC.HT-Hochspannungs-HF-Koaxial-Crimpstecker, 50 Ohm, Radiall. Der Koaxialstecker der Serie BNC.HT von Radiall ist für hohe Spannungen geeignet. Der Stecker hat eine Prüfspannung von 6000 V dc im getrennten Zustand und eine Prüfspannung von 10000 V dc im gesteckten Zustand. Der Stecker hat einen Crimp-Kabelanschluss mit einem Bajonettverschluss zum zuverlässigen Stecken. Der 50-Ω-Stecker hat ein Gehäuse aus vernickeltem Messing und einen versilberten Kontakt mit einem PTFE-Dielektrikum. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für den Einsatz mit RG-141-, RG-58- und KX 15-Kabeln Nicht kompatibel mit den Serien BNC und SHV Isolationswiderstand: 5000 MΩ VSWR: ;1,2 + 0,2 F (GHz) Temperaturbereich: –55 °C bis +155 °C. Informationen zur Produktanwendung. Dieser Hochspannungs-BNC-Hochfrequenz-Steckverbinder wird für Radioantennen und Luftfahrt verwendet.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG141, RG58
Trennwand:
Nein
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, 2127393, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R316072000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 19,85*
1 Tag
225
€ 14,99*
ab € 11,04*
€ 21,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141308000
ab € 7,01*
Zubehör
Radiall
R141324000
ab € 12,04*
Zubehör
Radiall
R141306000
ab € 6,49*
Zubehör
Radiall
R141327000
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.