Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Sprint Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Braun, Grün, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 9,5,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125867
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246163-44
EAN/GTIN:
     3603836047699
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Sprint
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 9,5
Schuhgröße US = 10
Farbe = Schwarz, Braun, Grün
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Obermaterial = Leder
Schuhgröße JP/CN = 28

Die Honeywell Dalloz Safety Sprintschuhe mit 100 % metallfreiem, niedrig geschnittenem Obermaterial und wasserabweisendem Textil. Er kann in der Verwaltung von Gebäude- und Bauenergie oder in der allgemeinen Stromindustrie-Logistik verwendet werden.ESD-Sohle Antibakterielle Behandlung Dual-Density-Polyurethan-Außensohle
Weitere Informationen:
Serie:
Sprint
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
9,5
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Schwarz, Braun, Grün
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Obermaterial:
Leder
Schuhgröße JP/CN:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,13*
€ 102,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.