Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Sprint Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9, EN20345 S3, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125866
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246163-43
EAN/GTIN:
     3603836047682
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Sprint
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 9,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 27,5

Die Honeywell Dalloz Safety Sprintschuhe mit 100 % metallfreiem, niedrig geschnittenem Obermaterial und wasserabweisendem Textil. Er kann in der Verwaltung von Gebäude- und Bauenergie oder in der allgemeinen Stromindustrie-Logistik verwendet werden.ESD-Sohle Antibakterielle Behandlung Dual-Density-Polyurethan-Außensohle
Weitere Informationen:
Serie:
Sprint
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
9,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
27,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,68*
€ 111,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,70*
€ 103,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,53*
€ 94,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.