| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2125532 Herst.-Nr.: MX0535 EAN/GTIN: 3663653001045 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = MX 535 Tester Typ = Isolationstester
Der Multifunktions-Installationsprüfer Metrix MX 535 bietet alle wichtigen Funktionen zur Überprüfung der Sicherheit von elektrischen Anlagen gemäß den geltenden Normen: NF C 15-100, FDC 16-600, EN 61557 usw. Besonders für selbstständige Elektriker, Unternehmer, Installateure, Zertifizierungsorganisationen und Wartungsteams, bietet er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der MX 535 kann verwendet werden, um automatische Testsequenzen auszuführen und die Ergebnisse zu speichern. Die Erdungsmessung erfolgt über die Pfahlmethode mit Schleifenmessung. Der MX 535 umfasst mehrere Lösungen für freihändiges Arbeiten: Ein magnetisiertes Gehäuse, ein Trageband, ein integrierter Ständer.Erdungsmessung mit Pfahl- und Schleifenverfahren Durchgangsprüfung bei 0,2 A. Isolationsprüfung RCD/FI-Prüfung wie Strom und Auslösezeit Automatische Prüfabläufe Android-Anwendung zur Berichterstellung Stromversorgung über netzbetriebene Akkus, USB-Buchse oder Zigarettenanzünder im Fahrzeug Weitere Informationen: | | Modellnummer: | MX 535 | Tester Typ: | Isolationstester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fi-tester, 2125532, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Chauvin Arnoux, MX0535, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers |
| | |
| |