| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2124692 Herst.-Nr.: VR10S3V3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung = 3.3V dc Ausgangsstrom = 1A Eingangsspannung = 6 → 36V dc Anzahl der Ausgänge = 1
Der XP Power VR10 bietet eine kostengünstige, kompakte und effiziente Schaltregler-Lösung, die über einen DC-Eingang mit großem Bereich betrieben wird. Ausgangsspannungen beginnen bei 3,3 V, und der VR10 verbraucht im Leerlauf nur 0,3 mA.Großer Eingangsbereich bis 36 V SIP3-Gehäuse Hoher Wirkungsgrad bis 96 % Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 3.3V dc | Ausgangsstrom: | 1A | Eingangsspannung: | 6 → 36V dc | Anzahl der Ausgänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2124692, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, VR10S3V3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 43 | | Frei Haus | ab € 2,17814* | € 3,31559* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,45* | € 5,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,69* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 43 Stück | Mindestbestellmenge: 43 Stück ( entspricht € 142,57037* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|