Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Adaptermuffe Hart-PVC Gerade für 32 mm x 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123852
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721913108
EAN/GTIN:
     7612988206638
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-Muffe
Übergangsmuffe
Fitting Typ = Adaptermuffe
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 32 mm x 1Zoll
Länge = 51mm

BS. Gerade Adapterbuchse. Adapterbuchse ABS, wahlweise in metrischen oder zölligen Ausführungen erhältlich. ABS hat eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit und kann bei extrem niedrigen Temperaturen arbeiten. Ideal für Kühlung, Lebensmittel und Getränke, Schiffbau und Wasseraufbereitung. Halogenfrei Geringe Wärmeleitfähigkeit Hohe Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Adaptermuffe
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
32 mm x 1Zoll
Länge:
51mm
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, übergangsmuffe pvc, 2123852, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721913108, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,79*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,245*
€ 6,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,125*
€ 6,09875
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,245*
€ 5,05155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.