| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2123847 Herst.-Nr.: 7 - F107390010 EAN/GTIN: 3511520000458 |
| |
|
| | |
| Stulp Oberfläche = Stahl
Das Metalux n°7 ist ein Einpunkt-Einsteckschloss mit europäischem Profil für Metalltüren. Entwickelt für die Integration in Aluminium- und Stahlprofile, passt er sich perfekt an eine neue oder Ersatzumgebung an. Die Zwischenachse beträgt 70 oder 85 mm. Umkehrbar, ist er mit einem Totbolzen und einer geräuscharmen Verriegelung ausgestattet, die einen weichen Zugang in die Schließplatte gewährleistet. Die Korrosionsschutzbehandlung der Innenteile gewährleistet eine lange Lebensdauer.Verriegelungselemente: Totbolzen und Latchbolzen Tastenbetätigung an der Verriegelung Umschaltbar 70-mm-Interachse Backset: 21, 24,5 oder 31 mm (siehe Techzeichnungen) Gehäusetiefe: 36 mm (F107360010), 39,5 (F107390010) oder 46 mm (F107460010). Galet 8 mm Totzbolzen und Latchbolt Zylinder mit europäischem Profil 21-mm-Achse Weitere Informationen: | | Stulp Oberfläche: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2123847, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Einsteckschlösser, Dom Metalux, 7F107390010, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Mortice Locks |
| | |
| |