| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2123845 Herst.-Nr.: 7 - F107360010 EAN/GTIN: 3511520000441 |
| |
|
| | |
| Stulp Oberfläche = Stahl
Das Unitecnic Metalux n°7 ist ein Einpunkt-Einsteckschloss mit europäischem Profil für Metalltüren. Entwickelt für die Integration in Aluminium- und Stahlprofile, passt er sich perfekt an eine neue oder Ersatzumgebung an. Die Zwischenachse beträgt 70 oder 85 mm. Umkehrbar, ist er mit einem Totbolzen und einer geräuscharmen Verriegelung ausgestattet, die einen weichen Zugang in die Schließplatte gewährleistet. Die Korrosionsschutzbehandlung der Innenteile gewährleistet eine lange Lebensdauer.Verriegelungselemente, Totschraube und Verriegelung Tastenbetätigung an der Verriegelung Umschaltbar Interachse 70 oder 85 mm Rücksatz 21, 24,5 oder 31 mm Gehäusetiefe 36, 39,5 oder 46 mm (Tiefe 21 und 28 mm auch in den Referenzen 7/21-7/28 erhältlich) Stößel 8 mm Empfohlener Zylinder Europea Weitere Informationen: | | Stulp Oberfläche: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2123845, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Einsteckschlösser, Dom Metalux, 7F107360010, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Mortice Locks |
| | |
| |