Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick GR18S zylindrisch Optischer Sensor, Energetisch, Bereich 5 mm → 550 mm, Lichtschaltung, NPN Ausgang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123135
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GRTE18S-N1357
EAN/GTIN:
     4047084394171
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Energetisch
Erfassungsbereich = 5 mm → 550 mm
Ausgangstyp = Lichtschaltung, NPN
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-adrig
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,001 Sekunden
Gehäusematerial = Kunststoff

ÜbersichtAuf einen BlickKostengünstiger zylindrischer M18-Sensor mit besonders kurzem Gehäuse Fünf verschiedene Gehäuseausführungen Verschiedene Gehäusetypen aus Kunststoff und Metall, mit gerader oder rechtwinkliger Optik Helle und gut sichtbare PinPoint-LED Potenziometer zur Einstellung der Schaltschwelle (je nach Typ) Spezielles bündiges, einteiliges Metallgehäuse Gut sichtbare Signalleuchte-LED Schutzart IP 67Ihr VorteilPlatzsparende Lösung durch kurzes Gehäuse Flexible Montageoptionen durch vielseitige Gehäuseausführungen Einfache Installation und präzise Erkennung durch PinPoint-LED Geringere Wartungskosten aufgrund des hohen Anzugsmoments von Single Bündiges Metallgehäuse Robust und zuverlässig mit bewährter SICK-Technologie Gut sichtbare Signalleuchte-LED spart Wartungs- und InbetriebnahmezeitDie photoelektrischen Sensoren der Serie GR18S in zylindrischen M18-Gehäusen haben eine spezielle verkürzte Bauweise und bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kann dank fünf verschiedenen Gehäusedesigns universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden. Punktgenaue LEDs, Kunststoff- und Metallgehäuse-Versionen sowie Statusanzeigen, die aus allen Winkeln gut sichtbar sind, runden die Eigenschaften der Sensorfamilie ab. Ein Highlight ist die vollbündige Metallvariante, die speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen in Handhabungs- und Lagersystemen entwickelt wurde.AnwendungenÜberwachung von Plattenverwirft Teileerkennung im Robotergreifer Belegter Lasttragegerät auf dem Shuttle Erkennung von AbfallbeutelnHinweis
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Energetisch
Erfassungsbereich:
5 mm → 550 mm
Ausgangstyp:
Lichtschaltung, NPN
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-adrig
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,001 Sekunden
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, 2123135, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GRTE18SN1357, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,91*
€ 66,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,89*
€ 66,23*
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 67,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,17*
€ 70,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.