Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Muffe mit gleichen Verschraubungen Hart-PVC Gerade für 1/2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Muffe mit gleichen Verschraubungen Hart-PVC Gerade für 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2123076
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721911106
EAN/GTIN:
     7612988185797
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 1/2Zoll
Länge = 36mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George Fischer-Buchsen Nennwerte für die Serie sind und möglicherweise mit Bauteilen außerhalb der Serie nicht kompatibel sind. Buchse. Buchse mit gleichen Verschraubungen PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Ideal zur Verwendung in chemischer Verarbeitung, Mikroelektronik, Wasseraufbereitung und Schiffbau. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Muffe mit gleichen Verschraubungen
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
1/2Zoll
Länge:
36mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, gewindemuffe 1/2" kunststoff, pvc-fittings, pvc-fittings muffen, 2123076, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721911106, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.