Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick G2S Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 0 → 2 m, Dunkle Schaltung Ausgang, M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122895
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GSE2S-F5311
EAN/GTIN:
     4047084300387
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 0 → 2 m
Ausgangstyp = Dunkle Schaltung
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Polarisiertes Rotlicht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = 0,0006 Sekunden
Betriebstemperatur min. = -25°C

ÜbersichtAuf einen BlickKomplette Produktfamilie von photoelektrischen Sensoren in einem bewährten Sensor Design Einstellbarer photoelektrischer BGS-Näherungssensor mit einem Erfassungsbereich bis Bis 120 mm Optische Leistungsdaten, die die Marktstandards für den Erfassungsbereich übertreffen Und Gehäusedesign Zuverlässige Erkennung von strahlschwarz, schlecht reflektierenden und stark reflektierenden Objekten Die PinPoint-LED sorgt für hohe Erfassungsbereiche und zuverlässige ObjekterkennungIhr VorteilZuverlässige Objekterkennung in engen Umgebungen hilft, Kosten zu senken und Sparen Sie Platz Das Subminiaturgehäuse ermöglicht eine nahtlose Integration und schafft neue Möglichkeiten Maschinenausführungen Die bewährte, robuste Gehäuseausführung kann einfach in kompakte Maschinen und Systeme integriert werden Komplette, extrem kleine Produktfamilie mit Betriebsfunktionen für jede Anwendung Die um 45 Grad geneigte Kabeleinführung bietet maximale Flexibilität bei der Installation mit Zusätzliche weiche Gummilager zur Aufnahme von Vibrationen und ZuglastenMaschinen und Systeme werden kompakter, während der Platz für Sensoren schrumpft. Subminiatur-Sensoren der G2S-Produktfamilie verfügen über ein robustes, kompaktes Gehäuse, das in verschiedene Anwendungen mit begrenztem Platz integriert werden kann. Diese Sensoren verfügen über einen großen Erfassungsbereich mit zuverlässiger Objekterkennung.AnwendungenErkennt elektronische Karten Integriert mit Greiferarmen für Pick-and-Place-Roboteranwendungen Erkennt Kunststoffbehälter Erkennt Solarzellen Genaue Ausrichtung der Schalen mit intelligenter Erkennungsbefestigung Erkennung von Solarwafern mit Miniatur-NäherungssensorHinweis
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
0 → 2 m
Ausgangstyp:
Dunkle Schaltung
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Polarisiertes Rotlicht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
0,0006 Sekunden
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, 2122895, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GSE2SF5311, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,83*
€ 132,42*
€ 5,46*
ab € 110,40*
€ 138,68*
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 141,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 145,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.