| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122607 Herst.-Nr.: 721001111 EAN/GTIN: 7612988201015 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 2Zoll Länge = 163mm
ISO, BS, ASTM, JIS. 90°-Biegung. Biegen Sie 90° PVC-U, erhältlich in metrischen oder zölligen Versionen. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Material: | Hart-PVC | Anschlussrichtung: | 90° | Passende Rohrgröße: | 2Zoll | Länge: | 163mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pvc-winkel 90° 2", pvc-fittings, georg fischer pvc-fittings, 2122607, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721001111, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |