Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3130 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 5A, 240V 34 x 14.5 x 35mm, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122225
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3130-F110-P7T1-W19QY7-5A
EAN/GTIN:
     5059045436744
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Strom = 5A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V
Breite = 14.5mm
Serie = 3130
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Wippschalter
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = Einrastend
Gesamttiefe = 35mm

UL; CSA; VDE (EN 60934). Thermischer Überlastschalter der Serie 3130. Wippschalter und thermischer Überlastschalter (CBE) kombiniert Auslösungsfreier Mechanismus Snap-In-Frontplattenmontage Plattenstärke: 1 bis 2,5 mm Flachstecker DIN 46244-C-Ms-S. Überlastschutz an allen Polen (mehrpolig) Typische Lebensdauer: 30000 Schaltspiele bei Nennstrom Hauptanwendungen für Motoren, Weißwarenindustrie, tragbare Handwerkzeuge und Transformatoren IEC-Klassifizierung S/TO
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V
Breite:
14.5mm
Serie:
3130
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Wippschalter
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
Einrastend
Gesamttiefe:
35mm
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter, schutzschalter 5a, 2122225, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 3130F110P7T1W19QY75A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 36,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,94*
€ 41,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.